Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4201 5 cm 100 Stück(e) Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4201 5 cm 100 Stück(e) Schraube
Dresselhaus WGR 4201 5 cm 100 Stück(e) Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78086702
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303714259
EAN/GTIN:
     4026303714259
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 3,8 x 50
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.