Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4201 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4201 40 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4201 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78077816
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303714242
EAN/GTIN:
     4026303714242
Suchbegriffe:
Schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
3.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.