|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-7799371 Herst.-Nr.: GA-100-1A4ER EAN/GTIN: 3700959608360 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Stoßfest | Ja |  | Stoppuhr | Ja |  | Kalender | Ja |  | Wasserdicht bis Tiefe | 200 m |  | Weltzeitfunktion | Ja |  | Timer | 1/1min - 24h |  | Weckerfunktion | Ja |  | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Akkurazität | ±15 Sek/Monat |  | Snooze Funktion | Ja |  | Uhrmodus | 12 h / 24 h | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g | Energie | Akku-/Batterietyp | CR1220 |  | Batterie Lebensdauer | 2 Jahr(e) |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 51.2 x 16.9 x 55 mm | Design | Material des Uhrengehäuses | Harz |  | Bandmaterial | Harz |  | Uhrenglas-Typ | Mineral |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |