Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOW 30-331# Tragbarer Lautsprecher 50 W Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOW 30-331# Tragbarer Lautsprecher 50 W Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
BLOW 30-331# Tragbarer Lautsprecher 50 W Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77864651
Hersteller:
     Blow
Herst.-Nr.:
     30-331#
EAN/GTIN:
     5900804105435
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
180 mm
Audio
RMS-Leistung
50 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
85 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Lautsprecher
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
5 Zoll
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
DC input Spannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.