Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
PDP Afterglow Schwarz, Transparent Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77858338
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-137-EU
EAN/GTIN:
     708056066062
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabellose Reichweite
9 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
970 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Ergonomischer Griff
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
400 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analog ein/aus
Ja
Knopfanzahl
15
Programmierbare Tasten
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
95045000
Warentarifnummer (HS)
95049080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.