Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00185 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00185 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Distrelec RND 455-00185 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77845377
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00185
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 94 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.