Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1620.20 Kabelschiene Weiß Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1620.20 Kabelschiene Weiß Polyethylen
Kaiser 1620.20 Kabelschiene Weiß Polyethylen
Kaiser 1620.20 Kabelschiene Weiß Polyethylen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77716329
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1620.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m20
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyethylen
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Breite
19 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1620.17
ab € 0,0714*
Ähnlich
Kaiser
1620.25
ab € 0,102*
Ähnlich
Kaiser
1620.32
ab € 0,17*
Ähnlich
Kaiser
1620.40
ab € 0,68*
Ähnlich
Kaiser
1620.50
ab € 1,28*
Ähnlich
Kaiser
1620.63
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.