Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4538 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4538 Steckdose RJ-45 Weiß
Berker 4538 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77712567
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4538
EAN/GTIN:
     4011334178644
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Telefondose
datendose 1fach
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Weitere Suchbegriffe: telefondose, datendose berker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.