Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 450009 Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 450009 Steckdose TAE Weiß
Berker 450009 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77711860
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     450009
EAN/GTIN:
     4011334171317
Suchbegriffe:
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Farbfaxgerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Energie
Nennspannung
125 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
450002
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.