Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec ADD Hook Ohrhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec ADD Hook Ohrhaken
Terratec ADD Hook Ohrhaken
Terratec ADD Hook Ohrhaken
Terratec ADD Hook Ohrhaken
Terratec ADD Hook Ohrhaken
Terratec ADD Hook Ohrhaken
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77640760
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     320996
EAN/GTIN:
     4040895007704
Suchbegriffe:
Headset Ohrhaken
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
Immer an Ort und Stelle – mit den TERRATEC ADD Hook Ohrbügeln halten die Apple AirPods® sicher im Ohr. Auch bei körperlichen Aktivitäten, wie beim Joggen oder Fahrradfahren, fallen sie nicht mehr aus der Ohrmuschel heraus. So sind dem Musikgenuß keine Grenzen mehr gesetzt: Einfach installiert und aus anschmiegsamem Silikon gefertigt sind die Ohrbügel sowohl kompatibel mit den Apple AirPods® der ersten als auch der zweiten Generation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ohrhaken
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
AirPods
Material
Silikon
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
4 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.