Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77498716
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CRS354-48G-4S+2Q+RM
EAN/GTIN:
     4752224002266
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Zertifizierung
CE/RED, EAC, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
650 MHz
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
60 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
336 Gbit/s
Transferrate
235 Mpps
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: soho-switch mikrotik, soho switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,79*
€ 581,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,49*
€ 567,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,54*
€ 520,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.