Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6711690 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 6711690 Zange
Gedore 6711690 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77451897
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6711690
EAN/GTIN:
     4010886671160
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange 140 mm
flachzange
gedore flachzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
154 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.