Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 19 0538 16 mm M6 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 19 0538 16 mm M6 Schraube
Cimco 19 0538 16 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77412847
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190535
ab € 6,61*
Ähnlich
Cimco
190542
ab € 8,15*
Ähnlich
Cimco
190545
ab € 8,356*
Ähnlich
Cimco
190547
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.