Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000024225 Herst.-Nr.: 1851850 EAN/GTIN: 4017918052294 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 20.32 mm | | Länge (mm) | 13.6 mm | | Gewicht | 9.49 g | Merkmale | Verbindungstyp | Gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,7582* | € 3,2082* | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,1731* | € 3,6531* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,1846* | € 3,6646* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,3232* | € 3,8232* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,6541* | € 4,1641* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|