Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 210-00546 Elektroschalter Rocker switch Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 210-00546 Elektroschalter Rocker switch Schwarz, Rot
Distrelec RND 210-00546 Elektroschalter Rocker switch Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77300976
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 210-00546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
4.19 g
Merkmale
Typ
Rocker switch
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.