Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BE650G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,65 kVA 400 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BE650G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,65 kVA 400 W 8 AC-Ausgänge
APC BE650G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,65 kVA 400 W 8 AC-Ausgänge
APC BE650G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,65 kVA 400 W 8 AC-Ausgänge
APC BE650G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,65 kVA 400 W 8 AC-Ausgänge
APC BE650G2-SP Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,65 kVA 400 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76797086
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE650G2-SP
EAN/GTIN:
     731304347248
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
441 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
4500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
75 Ah
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
16 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.83 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, EAC REACH
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
400 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
180 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
266 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
47/63 Hz
Stromstärke (maximal)
6 A
Anstieg der Energiemenge
310 J
Effizienz
80 %
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
8
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T
Weitere Suchbegriffe: apc ups usb, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.