Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß
Techly ICOC APP-8BUC10T Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76796911
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC APP-8BUC10T
EAN/GTIN:
     8051128108736
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Compliance certificates
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.