Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR1100-6G Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR1100-6G Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Cisco ISR1100-6G Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76466551
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR1100-6G
EAN/GTIN:
     889728256094
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
1210 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Protokolle
IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM SM), PIM Source-Specific Multicast (SSM), Cisco Discovery Protocol, Internet Key Exchange (IKE), Access Control Lists (ACL), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DNS, VRRP, RADIUS, Authentication, Authorization, and Accounting (AAA), IPsec, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), AppQoE, SNMP, Software defined Application Visibility and Control (SD-AVC), Layer 3 VPN, IPv6 for transport- side, symmetric NAT, NAT pools, NAT/PAT, split DNS,TCP optimization(BBR), 802.1Q, OMP, native VLAN, DTLS/TLS, DDOS protection, control plane protection, classification, prioritization, low latency queuing, remarking, shaping, scheduling, policing, IGMP v1/v2, PIM, service advertisement and insertion policy, SNMP, NTP, DNS client, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP client, DHCP relay, syslog, SSH, SCP, Cflowd
Merkmale
Speicherkapazität
4000 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Energie
Stromversorgung
30 W
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Traffic Control
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SHA-1, SHA-2
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.944,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,18*
€ 2.313,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,86*
€ 2.302,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.869,25*
€ 2.224,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,22*
€ 2.170,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,87*
€ 2.101,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.