Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Western Digital Elements SE Externe Festplatte 5000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75776493
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBJRT0050BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037871486
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
5000 GB
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Breite
81.57 mm
Tiefe
110.07 mm
Höhe
20.96 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.