Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller CBCA112G02G65I2N Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller CBCA112G02G65I2N Lötkolben/-station Zubehör
Weller CBCA112G02G65I2N Lötkolben/-station Zubehör
Weller CBCA112G02G65I2N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74332412
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CBCA112G02G65I2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1275 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
760 mm
Gewicht
53000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.440,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.625,76*
€ 4.314,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.600,29*
€ 4.284,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.494,38*
€ 4.158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.444,14*
€ 4.098,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.440,40*
€ 4.094,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.