Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 734010 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 734010 Mechanik-Werkzeugsätze
LEMP 734010 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74284893
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     734010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7100 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
11
Schraubenschlüssel-Typ
Maulschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
7,8,10,13,16,17,18,19 mm
Anzahl der Messer
1
Gehäusefarbe
Rot
Verschließbar
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,53*
€ 852,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,95*
€ 828,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,72*
€ 779,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,00*
€ 766,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,40*
€ 747,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
151307
ab € 6,48*
Zubehör
LEMP
151308
ab € 6,47*
Zubehör
LEMP
151310
ab € 8,18*
Zubehör
LEMP
218816
ab € 20,89*
Zubehör
LEMP
236316
ab € 24,93*
Zubehör
LEMP
254316
ab € 36,80*
Zubehör
LEMP
281500
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.