Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 2128350 Mechanik-Werkzeugsätze 17 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 2128350 Mechanik-Werkzeugsätze 17 Werkzeug
LEMP 2128350 Mechanik-Werkzeugsätze 17 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74282739
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     2128350
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
17 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3100 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Ratschenschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
13
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10,13,14,17,19,22,24,27 mm
Gehäusefarbe
Schwarz/Rot
Verschließbar
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,43*
€ 620,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,82*
€ 610,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,21*
€ 533,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
2133425
ab € 59,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.