Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2000 series Series 2000 HU4816/10 Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2000 series Series 2000 HU4816/10 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4816/10 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4816/10 Luftbefeuchter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73402300
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HU4816/10
EAN/GTIN:
     8710103916376
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
philips luftbefeuchter
Natürlicher Verdunstungsprozess
Hygienischer und natürlicher Verdunstungsprozess für eine optimierte Leistung. Trockene Luft passiert den Luftbefeuchter. Darin wird Wasserdampf hinzugefügt, sodass feuchtere Luft an die Umgebungsluft abgegeben wird. Bei der NanoCloud-Technologie wird ein völlig natürlicher Verdunstungsprozess verwendet, bei dem trockene Luft eingezogen, mit Wassermolekülen angereichert und als befeuchtete Luft wieder in den Raum abgegeben wird.

Vermeidet nasse Flecken und weißen Staub
Dank seines 360-Grad-Designs wird befeuchtete Luft gleichmäßig im Raum verteilt und tropft nicht auf den Boden oder Schreibtisch. Unsere NanoCloud-Technologie verringert zudem die Verteilung der Mineralien in der Luft, sodass weißer Staub sich nicht auf Ihre Möbel und glatten Flächen absetzt.

Easy-Clean-Design
Das abgerundete, minimalistische Design sorgt für eine einfache Reinigung. Dieser Luftbefeuchter hat keine Heizplatte, sodass kein Entkalken erforderlich ist.

Leicht befüllbarer Wasserbehälter
Füllen Sie den Behälter mit einem Becher, oder halten Sie den Wasserbehälter unter den Wasserhahn. Die "Max"-Anzeige zeigt an, wie weit der Tank gefüllt ist. Wenn der Tank leer ist, schaltet sich der Luftbefeuchter automatisch aus, und das Display zeigt an, dass er nachgefüllt werden muss.

Leiser Schlafmodus
Im Schlafmodus läuft der Luftbefeuchter bei minimalem Geräuschpegel, und alle Anzeigen außer der Geschwindigkeitsanzeige sind ausgeschaltet. Diese Einstellung sorgt dafür, dass Sie jederzeit – selbst wenn Sie schlafen – Ihre gewünschte Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten können.

Verbreitet 99 % weniger Bakterien
Die Wassermoleküle des verdunsteten Wassers sind so klein, dass der Wassernebel für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Aufgrund ihrer geringen Größe können diese Moleküle weniger Bakterien in die Luft zu übertragen. Unsere Labortests bestätigen, dass mit der NanoCloud-Technologie 99 % weniger Bakterien verbreitet werden, als dies bei führenden Ultraschall-Luftbefeuchtern der Fall ist.

Kein heißes Wasser
Luftbefeuchter mit niedrigem Risiko von Verbrennungen mit heißem Wasser oder warmem Dampf. Bei der NanoCloud-Technologie wird das Wasser nicht erhitzt, sodass kein Risiko von Verbrennungen durch heißes Wasser oder warmen Dampf besteht.

Timer
Bei Verwendung des Timers ist der Luftbefeuchter für die festgelegte Anzahl der Stunden in Betrieb und schaltet sich automatisch aus, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Wählen Sie zwischen 1, 4 oder 8 Stunden.

Automatische Feuchtigkeitseinstellungen
Halten Sie mit den automatischen Feuchtigkeitseinstellungen eine konstante Luftfeuchtigkeit aufrecht. Wählen Sie 40 %, 50 % oder 60 % als Zielfeuchtigkeit aus, sodass der Luftbefeuchter automatisch ein- oder ausgeschaltet wird, sobald die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Der intelligente Feuchtigkeitssensor ermöglicht es dem Gerät, die Luftfeuchtigkeit genaustens zu regeln.

Hohe Wasseraufnahme und Verdunstungseffizienz
Der Philips Luftbefeuchter verfügt über 2 Lüftergeschwindigkeiten und auf der höchsten Stufe über eine Befeuchtungsrate von 300 ml/h. Er eignet sich perfekt für mittelgroße Zimmer im Haus – bis zu 44 m².
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß, Champagner
Bedienfeld Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Platzierung
Flur, Boden, Tisch
Kabellänge
1.6 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.6 m
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Laufrad
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Geeignet für Räume bis zu
44 m²
Geräuschpegel
35 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Befeuchtungsvermögen
300 ml/hr
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Berührung
Hygrometer
Ja
Filterung
Ja
Nutzfläche
44 m²
Ursprungsland
China
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
380 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY2402/30
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.