| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-73374694 Herst.-Nr.: 8P00000092 EAN/GTIN: 6438409033260 |
| |
|
| | |
| Nokia Flip Cover Schlanker, klassischer Schutz für das Smartphone mit einem eleganten Hauch von Stil. Eingebauter Kartenhalter für mühelosen Zugriff auf die Karte, die du jeden Tag benutzt. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.3 Zoll | | Etui-Typ | Flip case | | Material | Polycarbonat, Polyurethan | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Nokia | | Kompatibilität | 6,2, 7,2 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 1 | | Schutzfunktion | Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |