Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Western Digital D10 Externe Festplatte 8 TB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73057279
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA3P0080HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037870939
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
High-Performance-Speicher mit aktiver Kühlung

Die WD_Black D10 Game Drive hebt Ihre Konsole oder Ihren PC auf das nächste Level und sorgt dafür, dass Sie beim Gamen immer ganz vorn dabei sind. Die Festplatte verschafft Ihnen bis zu 8 TB1 zusätzlichen Speicherplatz für bis zu 200 Spiele3 und ermöglicht Ihnen, Ihre besten Gaming-Momente aufzuzeichnen und beliebig oft wiederzugeben. Die WD_Black D10 Game Drive läuft mit 7200 U/min, verfügt über aktive Kühlung und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis 250 MB/s2 für sensationelle Gaming-Performance ohne Kompromisse.

Die ganze Spielesammlung zur freien Auswahl
Dank der WD_Black D10 Game Drive mit 8 TB1 zusätzlichem Speicherplatz müssen Sie nicht zeitaufwändig Speicherplatz auf Ihrer Konsole oder dem PC freimachen und womöglich Spiele ganz aussortieren – Sie können alle Ihre alten Lieblings-Games behalten und gleichzeitig Ihre Sammlung weiter ausbauen. Außerdem können Sie Ihre besten Gaming-Momente leichter aufzeichnen, archivieren, abspielen und mit anderen teilen.

Grosse Speicherkapazität, Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
Die WD_Black D10 Game Drive4 ermöglicht mit 250 MB/s2 Datenübertragungsrate bei 7200 U/min Gaming auf höchstem Niveau. Diese Festplatte wurde speziell für Gamer entwickelt und ist mit aktiver Kühlung ausgestattet, um das Ausfallrisiko durch Überhitzung zu minimieren und optimale Performance in jeder Situation zu garantieren.

Aufladefunktion Für Die Ausrüstung
Die WD_Black D10 Game Drive verfügt über zwei 7,5 W USB Type-A Ports zum Laden von Gaming-Ausrüstung und Zubehör. Das hochwertige und aufwändig produzierte Produkt kann vertikal oder horizontal montiert werden, lädt Ihre Gaming-Geräte auf und sorgt dafür, dass Sie jederzeit für die nächste Battle bereit sind.

Bekannt Für Qualität Und Zuverlässigket
Gamer in aller Welt vertrauen WD_Black™-Produkten ihre kostbaren virtuellen Leben an – aus gutem Grund. Das Konzept hinter WD_Black™ ist einfach: optimale Funktionen und Leistung fürs Gamen. Die WD_Black D10 Game Drive bietet Zuverlässigkeit, optimierte Übertragungsgeschwindigkeiten, erhebliche Speichererweiterung und eine 3-jährige Garantie – Ihr verlässliches Equipment für faszinierendes Gaming.

Volle Konzentration Aufs Spielen
WD_Black™ setzt Maßstäbe in puncto Premium-Speichererweiterung und Leistung. Die speziell für Gamer entwickelte WD_Black D10 Game Drive macht Ihre Konsole oder Ihren PC leistungsstärker und zuverlässiger und sorgt für jede Menge zusätzlichen Speicherplatz. Somit müssen Sie nicht mehr über die Funktion oder Kapazität Ihrer Hardware nachdenken, sondern können sich voll und ganz aufs Spielen konzentrieren. Eine WD_Black™-Festplatte lässt Sie niemals im Stich.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Breite
125 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,27*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 209,22*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,82*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 262,61*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,00*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,77*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 96,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,00*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,51*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,82*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.