Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital P10 Externe Festplatte 3 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital P10 Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73057277
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA5G0030BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037872520
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ihre Xbox-Spielesammlung zum Mitnehmen

Die WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One™ ist das ideale Zubehör, mit dem Sie Ihre Xbox noch flexibler nutzen können. Die WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One™ mit bis zu 5 TB1 Speicherkapazität ist eine hochwertige externe Festplatte speziell für Gamer, die die Möglichkeiten Ihrer Xbox erweitern und jederzeit Ihre gesamte Spielesammlung zur Verfügung haben wollen. Alle Käufer erhalten ein kostenfreies Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement über 2 Monate mit allen Vorteilen von Xbox Live Gold sowie Zugang zu mehr als 100 tollen Spielen für Konsole und PC5.

Realms Erweitern
Mit bis zu 5 TB1 Speicherplatz für bis zu 125 Spiele3 bietet die WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One™ die Kapazität zur Erweiterung Ihrer Spielebibliothek. Das Löschen alter Spiele, um Platz für neue zu schaffen, gehört der Vergangenheit an: Mit dem Kauf einer WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One™ erhalten Sie ein kostenfreies Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement über 2 Monate. Sie können aus mehr als 100 Spiele-Downloads wählen und haben außerdem Zugang zu Xbox Live Gold.5

Ihre Games Sind Da, Wo Sie Auch Sind
Einfach losspielen, egal wo Sie gerade sind. Mit der robusten mobilen WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One™ können Sie Ihre Xbox-Spielebibliothek überall hin mitnehmen. Einfach einstecken, anmelden und ein beliebiges Spiel aus Ihrer Sammlung starten4.

Einfach Besser
Die Komponenten von WD_BLACK™-Geräten sind speziell darauf ausgelegt, das Gaming-Erlebnis bei allen Spieletypen zu optimieren. Mit Übertragungsraten bis zu 130 MB/s2 und bis zu 5 TB Speicherkapazität erhöht die WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One™ die Leistung Ihrer Konsole und ermöglicht Ihnen begeisterndes Gaming ohne Limits.

Bekannt Für Qualität Und Zuverlässigket
Gamer in aller Welt vertrauen WD_BLACK™-Produkten ihre kostbaren virtuellen Leben an – aus gutem Grund. Das Konzept hinter WD_BLACK™ ist einfach: optimale Funktionen und Leistung fürs Gamen. Die WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One™ bietet Zuverlässigkeit, optimierte Übertragungsgeschwindigkeiten, hohe Stabilität und erhebliche Speichererweiterung – Ihr verlässliches Equipment für faszinierendes Gaming.

Volle Konzentration Aufs Spielen
WD_BLACK™ setzt Maßstäbe in puncto Premium-Speichererweiterung und Leistung. Die speziell für Gamer entwickelte WD_BLACK™ P10 Game Drive for Xbox One™ gibt Ihrer Xbox den Performance-Schub, den Sie brauchen, um auf höchstem Niveau spielen zu können. Somit müssen Sie nicht mehr über die Funktion oder Kapazität Ihrer Hardware nachdenken, sondern können sich voll und ganz aufs Spielen konzentrieren.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
3000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Breite
88 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
20.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.