Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG6802 Widerstand 68000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG6802 Widerstand 68000 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG6802 Widerstand 68000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72591396
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG6802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
68000 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,11401*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,11401*
€ 0,13567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03785*
€ 0,04504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03505*
€ 0,04171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01402*
€ 0,01668
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00972*
€ 0,01157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.