Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG3302 Widerstand 33000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG3302 Widerstand 33000 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG3302 Widerstand 33000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72591259
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG3302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
33000 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,11439*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,11439*
€ 0,13612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03797*
€ 0,04518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03518*
€ 0,04186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01737*
€ 0,02067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01362*
€ 0,01621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01266*
€ 0,01507
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,01238*
€ 0,01473
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00922*
€ 0,01097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.