Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG6801 Widerstand 6800 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG6801 Widerstand 6800 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG6801 Widerstand 6800 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72591213
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG6801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
6800 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,11417*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,11417*
€ 0,13586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01733*
€ 0,02062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01263*
€ 0,01503
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,01235*
€ 0,0147
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01187*
€ 0,01413
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00922*
€ 0,01097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.