Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-1414MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-1414MX
Monacor PA-1414MX
Monacor PA-1414MX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71856792
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA1414MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Audio-RCA-Eingänge
4
Audio-RCA-Ausgänge
1
XLR-Eingang
9
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
THD, totalklirren
0.05 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-4000PTT
ab € 100,65*
Zubehör
Monacor International
17.0800
ab € 716,00*
Zubehör
Monacor International
PA-900S
ab € 232,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.