Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STEA5000402 Externe Festplatte 5 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Expansion STEA5000402 Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Seagate Expansion STEA5000402 Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Seagate Expansion STEA5000402 Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Seagate Expansion STEA5000402 Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Seagate Expansion STEA5000402 Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71711823
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STEA5000402
EAN/GTIN:
     3660619407491
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Benutzerfreundliche zusätzliche Speicherlösung für unterwegs
Die tragbare Festplatte Expansion von Seagate bietet eine benutzerfreundliche Lösung, wenn Sie Ihren Computer sofort mit mehr Speicherkapazität ausstatten und Ihre Dateien auch unterwegs verfügbar haben möchten.

Die benutzerfreundliche Speicherlösung.
Die tragbare Festplatte Expansion lässt sich über ein einziges USB-Kabel kinderleicht anschließen. Schon Sekunden nach dem Auspacken dieser externen Festplatte können Sie mit der Speicherung Ihrer digitalen Dateien beginnen.

Zusätzliche Speicherkapazität im Handumdrehen
Digitale Fotos, Videos und Musikdateien können die Speicherkapazität Ihres Computers strapazieren und dazu führen, dass die Leistung abnimmt, wenn die interne Festplatte überfüllt ist. Die tragbare Festplatte Expansion ist in verschiedenen Größen erhältlich, wobei das Modell mit 1 TB ausreichend Speicherplatz bietet für:
- bis zu 1.000 Stunden an digitalen Videos,
- bis zu 250 DVD-Filme mit jeweils zwei Stunden Länge,
- bis zu 320.000 digitale Fotos,
- bis zu 16.660 Stunden an digitaler Musik.

Lässt sich in Sekunden installieren
Diese Funktionen der tragbaren Festplatte Expansion™ von Seagate® ermöglichen die unglaublich einfache Verwendung dieser Festplatte ohne aufwändiges Einrichten.
- Sie müssen nur das USB-Kabel an Ihren Computer anschließen und benötigen keine externe Stromversorgung.
- Die Festplatte wird vom Windows-Betriebssystem automatisch erkannt, ohne dass Sie eine Software installieren oder Einstellungen konfigurieren müssen.
- Dateien können per Drag-and-Drop auf der tragbaren Festplatte Expansion gespeichert werden.
- Das integrierte Strommanagement gewährleistet automatisch einen energieeffizienten Betrieb.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
5000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180.2 mm
Höhe des Versandkartons
181.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Breite
80 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
117 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
43.1 mm
Verpackungshöhe
148.8 mm
Paketgewicht
315 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.