| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-71477207 Herst.-Nr.: 1400880 EAN/GTIN: 4006040168843 |
|
|
| | |
| Natürliche Süße aus den Tropen - Kokosblütensirup wird aus dem reinen Saft der Kokosblüte gewonnen. Das alternative Süßungsmittel hat ein feines Karamellaroma und lässt sich wunderbar vielseitig verwenden. Die praktische Spenderflasche sorgt für eine einfache Dosierung. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kokoszucker | | Produktform | Flüssigkeit | | Süßstoffart | Natürlich | | Spendertyp | Plastikflasche | | Kapazität | 250 g | | Geeignet für Vegetarier | Ja | | Inhaltsstoffe | Kokosblütensirup* *kontrolliert biologischer Anbau | Nährwertangaben | Brennwert (pro 100 g) | 317 kcal | | | 1345 kJ | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 78 g |
|
| | |
| | | |
| |