Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Aurora HardTube LED ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Aurora HardTube LED ring
Alphacool Aurora HardTube LED ring
Alphacool Aurora HardTube LED ring
Alphacool Aurora HardTube LED ring
Alphacool Aurora HardTube LED ring
Alphacool Aurora HardTube LED ring
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71368931
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15353
EAN/GTIN:
     4250197153539
Suchbegriffe:
Komponent
Der Alphacool Aurora HardTube RGB LED Ring ist die perfekte Lösung um die HardTubes oder Schläuche der Wasserkühlung zu beleuchten. Dazu muss der Aurora HardTube RGB LED Ring einfach über den Schlauch oder den HardTube geschoben werden. Der Anschluss erfolgt über einen 4-Pin Male RGB Anschluss. Der Ring selbst besteht aus reinem Messing. Im inneren des Ringes befinden sich 3 RGB-LEDs und zwei O-Ringe. Die O-Ringe dienen dazu, den Aurora HardTube RGB LED Ring an seiner gewünschten Position zu halten und um Kratzer beim überstreifen auf die HardTubes zu verhindern.

Auf diese weise stehen ganz neue Möglichkeiten der Beleuchtung für die eigene Wasserkühlung zur Verfügung. Die klassischen RGB-LED Strips oder RGB-Lüfter können so wunderbar ergänzt werden um eine stimmige und eindrucksvolle Optik zu erzielen. Wenn man zusätzlich bei der Wasserkühlung noch auf die bunten Alphacool Eiswasser Flüssigkeiten setzt, gibt es kaum noch eine Beschränkung was die optische Gestaltung der Wasserkühlung betrifft.

Die Alphacool Aurora HardTube RGB LED Ringe sind kompatibel zu allen gängigen RGB-Controllern. Natürlich können sie auch mit jedem beliebigen Mainboard betrieben werden. Sie sind voll kompatibel zu: ASUS ROG Aura Sync, ASRock RGB LED, MSI Mystic Light und GIGABYTE RGB Fusion. Je nach Anschluss wird eventuell ein passender Adapter benötigt. Die einfachste Variante ist die Verwendung des Alphacool Aurora RGB-Controllers.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
LED ring
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.