Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWX 10-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1000 W 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 10-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1000 W 2,2 kg
Bosch GWX 10-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1000 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71213648
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 7B3 000
EAN/GTIN:
     3165140962261
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 10-125 Professional mit X-LOCK ist der robuste Allrounder in der 1.000-Watt-Kategorie und für den täglichen Einsatz konzipiert. Sein robuster Motor mit optimierter direkter Motorkühlung ist in der Lage, auch hohe Überlastungen zu bewältigen. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Darüber hinaus sorgt sein um 90° drehbarer Getriebekopf für vielseitige Verwendbarkeit für die verschiedensten Anwendungen. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Der GWX 10-125 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutz vor Neustart
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1000 W
Ausgangsleistung
630 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Höhe
102 mm
Tiefe
298 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.