Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86610 Handzerstäuber/Ventilator Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86610 Handzerstäuber/Ventilator Weiß, Gelb
Unold 86610 Handzerstäuber/Ventilator Weiß, Gelb
Unold 86610 Handzerstäuber/Ventilator Weiß, Gelb
Unold 86610 Handzerstäuber/Ventilator Weiß, Gelb
Unold 86610 Handzerstäuber/Ventilator Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71107786
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86610
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Wiederaufladbar
Ja
Energie
Leistung
5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.