Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAE157 Silber 1,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICAE157 Silber 1,9 mm
Intercable ICAE157 Silber 1,9 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70158004
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
1.9 mm
Länge (mm)
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.