Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIAE1012 Rot 4,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICIAE1012 Rot 4,5 mm
Intercable ICIAE1012 Rot 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70157970
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülsen 10 mm² rot
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 isoliert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
12 mm
Durchmesser
7.6 mm
Innendurchmesser
4.5 mm
Länge (mm)
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,568*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,178*
€ 6,16182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,068*
€ 6,03092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,938*
€ 5,87622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,608*
€ 5,48352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,028*
€ 4,79332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,568*
€ 4,24592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.