Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAE5018 Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICAE5018 Silber
Intercable ICAE5018 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70157860
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 50mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 50qmm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.5 mm
Länge (mm)
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Maximale Kabelquerschnitt
50 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,8975*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,13795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,9475*
€ 11,83753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,9075*
€ 11,78993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,5575*
€ 11,37343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,8475*
€ 10,52853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,2875*
€ 9,86213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,8975*
€ 8,20803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.