Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select E Handduschbrause mit Kopf Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select E Handduschbrause mit Kopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Handduschbrause mit Kopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Handduschbrause mit Kopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Handduschbrause mit Kopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Handduschbrause mit Kopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Handduschbrause mit Kopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Handduschbrause mit Kopf Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69945343
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26815400
EAN/GTIN:
     4011097736235
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Brausekopfgröße: 110 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28504/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Platzierung
Wand
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26816400
ab € 23,75*
Ähnlich
Hansgrohe
26814400
ab € 24,87*
Ähnlich
Hansgrohe
26811400
ab € 44,48*
Ähnlich
Hansgrohe
26810400
ab € 44,70*
Ähnlich
Hansgrohe
26813400
ab € 31,94*
Ähnlich
Hansgrohe
26812400
ab € 32,25*
Ähnlich
Hansgrohe
26806400
ab € 24,90*
Ähnlich
Hansgrohe
26805400
ab € 24,87*
Ähnlich
Hansgrohe
26804400
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.