Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Classic Fester Duschkopf Chrom, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Classic Fester Duschkopf Chrom, Gold
Hansgrohe Raindance Classic Fester Duschkopf Chrom, Gold
Hansgrohe Raindance Classic Fester Duschkopf Chrom, Gold
Hansgrohe Raindance Classic Fester Duschkopf Chrom, Gold
Hansgrohe Raindance Classic Fester Duschkopf Chrom, Gold
Hansgrohe Raindance Classic Fester Duschkopf Chrom, Gold
Hansgrohe Raindance Classic Fester Duschkopf Chrom, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944979
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27424090
EAN/GTIN:
     4011097806426
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Brausekopfgröße: 240 mm
- Brausearmlänge 390 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 19 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom, Gold
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,48*
€ 859,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,00*
€ 847,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,62*
€ 805,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,71*
€ 779,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,23*
€ 738,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27424000
ab € 408,44*
Ähnlich
Hansgrohe
27405000
ab € 383,39*
Ähnlich
Hansgrohe
27405090
ab € 574,01*
Ähnlich
Hansgrohe
27380000
ab € 300,04*
Ähnlich
Hansgrohe
27381000
ab € 364,79*
Ähnlich
Hansgrohe
27375000
ab € 324,16*
Ähnlich
Hansgrohe
92210000
ab € 222,14*
Ähnlich
Hansgrohe
27370000
ab € 324,51*
Ähnlich
Hansgrohe
27371000
ab € 391,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.