Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance E Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance E Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance E Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Raindance E Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944833
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26253000
EAN/GTIN:
     4011097975689
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Brausekopfgröße: 400 x 400 mm
- Strahlart: RainAir
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Montage: Decke - Unterputz Installation
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,32*
€ 852,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,32*
€ 845,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,30*
€ 803,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,43*
€ 775,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,10*
€ 724,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26117000
ab € 3.528,06*
Ähnlich
Hansgrohe
26115000
ab € 2.972,50*
Ähnlich
Hansgrohe
97366420
ab € 245,97*
Ähnlich
Hansgrohe
97366000
ab € 144,01*
Ähnlich
Hansgrohe
97366810
ab € 232,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.