Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta E Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta E Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Crometta E Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe Crometta E Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69944397
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26727000
EAN/GTIN:
     4011097770932
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Brausekopfgröße: 240 x 240 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Kunststoff
- Montage: Decke oder Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26726000
ab € 130,85*
Ähnlich
Hansgrohe
26724000
ab € 130,36*
Ähnlich
Hansgrohe
26725000
ab € 131,00*
Ähnlich
Hansgrohe
26603400
ab € 801,91*
Ähnlich
Hansgrohe
95958000
ab € 379,77*
Ähnlich
Hansgrohe
92724400
ab € 1.377,28*
Ähnlich
Hansgrohe
92518000
ab € 135,82*
Ähnlich
Hansgrohe
97278000
ab € 144,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.