Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard S2412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard S2412
Ideal Standard S2412
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69916797
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     S241201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E871601
ab € 33,47*
Ähnlich
Ideal Standard
S240601
ab € 58,80*
Ähnlich
Ideal Standard
E872101
ab € 33,25*
Ähnlich
Ideal Standard
W330001
ab € 35,39*
Ähnlich
Ideal Standard
W332801
ab € 35,81*
Ähnlich
Ideal Standard
W332301
ab € 33,02*
Ähnlich
Ideal Standard
W332201
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.