Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks DP752 DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks DP752 DECT-Basisstation Schwarz
Grandstream Networks DP752 DECT-Basisstation Schwarz
Grandstream Networks DP752 DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69354937
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP-752
EAN/GTIN:
     6947273702733
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
An die hochperformante DECT IP Basisstation DP752 können bis zu fünf schnurlose Grandstream Mobilteile angebunden werden, so entsteht in kürzester Zeit ein leistungsstarkes und flexibles Kommunikationsnetzwerk für unterschiedlichste Anwendungsszenarien. Mit einer außergewöhnlich hohen Reichweite von bis zu 400m im Freien mit dem Mobilteil DP730 (350m mit DP722) sorgt diese Grandstream DECT IP Lösung für beste Erreichbarkeit und bietet noch mehr Flexibilität und Kommunikationssicherheit. In Gebäuden sorgt ein exzellenter Wert von 50m für ein hohes Maß an Freiheit und Mobilität. Die DECT VoIP Basisstation kann bis zu 10 SIP Konten und 5 parallele Gespräche verwalten, mit der Funktion 3-er Konferenz kann über das System auch eine schnelle Besprechung adhock initiiert werden. Die Basisstation DP752 unterstützt unterschiedliche Provisionierungs-Standards und TLS/SRTP/HTTPS Verschlüsselungstechnologie. Weitere Komfortfunktionen wie Gesprächsqualität in VollHD, PoE tromversorgung und das Nutzen von z.B. einem SIP Konto auf allen Mobilteilen runden diese leistungsstarke und hochwertige DECT IP Lösung ab.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC: FCC 15B; FCC 15D; MPE; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50385; RED NB Cert RCM: AS/NZS 32; AS/NZS 60950.1 ANATEL: ANATEL, EAC, UL
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anzahl paralleler Konferenzen
3
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruftransfer
Ja
Anruf halten
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
64.98 x 105 x 140.31 mm
Gewicht
140 g
Paketgewicht
370 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
5
Maximale Reichweite
400 m
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS
Sprachcodec
AJB, AMR-WB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.723.1, G.726-32, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Kompatible Produkte
Grandstream Networks DP730, DP722, DP720
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.