Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16863 Objektivfilter 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16863 Objektivfilter 30 cm
Walimex 16863 Objektivfilter 30 cm
Walimex 16863 Objektivfilter 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6836284
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16863
EAN/GTIN:
     4250234568630
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
farbfilter rot
farbfilter
  • Set aus 12 Farbfilterfolien: tiefes Gelb, Gelb, goldenes Orange, helles Orange, Rot, helles Dunkelrot, tiefes Violett, Violett, Tiefblau, Hellblau, Dunkelgrün, Grün - für bunte Effektlichter und farbliche Ausleuchtung des Studio,- bzw. Bühnen-Hintergrunds - starke, lebhafte Leuchtkraft - ideal für alle Reflektoren, Dauerlichter, Blitze, Scheinwerfer, etc. - Befestigung durch Haftpaste, Gummis, Clips o.ä. Für Lichttechniker und Fotografen gleichermaßen geeignet: Das Farbfilterset von walimex bietet 12 lichtstarke Folien zur Verwendung vor Scheinwerfern, Reflektoren, Blitzen und vielem mehr. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und sorgen z.B. auf Theater- und Showbühnen für bunte Effektlichter! Oder setzen Sie Ihr Model mal vor einem rot ausgeleuchteten Hintergrund strahlend in Szene! Mit den Folien in verschiedenen Gelb-, Rot-, Blau- und Grüntönen sind Ihnen farblich keine Grenzen gesetzt. Die jeweils 30x30cm großen Folien lassen sich individuell vor ihr Gerät montieren und selbstverständlich auch mehrfach verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
300 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.