Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS 011610 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS 011610 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Schwarz
BERTRAMS 011610 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-68292919
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     011610
EAN/GTIN:
     9005249007880
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
Schornstein Dämmrohr
Schornstein Rohr
Handelsbezeichnung: Ofenrohre dünnwandig BLAUGLANZ
Material: 0,6mm blaugezundertes Stahlblech
Oberfläche: blaugezundert (gebläut)
Farbe / Stecksystem: schwarz bis bläulich / Stecksystem mit enger und weiter Seite
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gerades Schornsteinrohr
Durchmesser
120 mm
Länge (mm)
500 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Dicke
0.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.