Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS 196612 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 1000 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS 196612 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 1000 mm Schwarz
BERTRAMS 196612 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 1000 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-68271127
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     196612
EAN/GTIN:
     9005249025891
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
Schornstein Dämmrohr
Schornstein Rohr
Verwendung: im Sichtbereich (z.B. Wohnraum,...)
feste & flüssige Brennstoffe
für Unterdruckbetrieb
Material: 2mm Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Umweltlack: senotherm® UHT-HYDRO
Verbindung: Stecksystem mit Einzug
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gerades Schornsteinrohr
Durchmesser
130 mm
Länge (mm)
1000 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Dicke
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.