Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco A9K-24X10GE-1G-TR= Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco A9K-24X10GE-1G-TR= Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Cisco A9K-24X10GE-1G-TR= Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67916289
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     A9K-24X10GE-1G-TR=
EAN/GTIN:
     882658954856
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Netzstandard
IEEE 1588
Leistungen
Kompatibilität
ASR 9000
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
43.7 x 520.7 x 355.6 mm
Gewicht
6350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104.032,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.