Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 101645 Papiertüte Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 101645 Papiertüte Braun
APLI 101645 Papiertüte Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67812367
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     101645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Breite
240 mm
Tiefe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
101646
ab € 25,03*
Sonstiges
APLI
101649
ab € 17,61*
Sonstiges
APLI
101650
ab € 23,54*
Sonstiges
APLI
101852
ab € 12,23*
Sonstiges
APLI
101853
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.