Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Playa Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Playa Midi Tower Schwarz
Aerocool Playa Midi Tower Schwarz
Aerocool Playa Midi Tower Schwarz
Aerocool Playa Midi Tower Schwarz
Aerocool Playa Midi Tower Schwarz
Aerocool Playa Midi Tower Schwarz
Aerocool Playa Midi Tower Schwarz
Aerocool Playa Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67494293
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     PLAYAXL
EAN/GTIN:
     4718009156333
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3100 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Max CPU Kühler-Höhe
159 mm
Max Grafikkarten-Länge
376 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
485 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
2600 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Vorderer Heizkörpertyp
Dreifachheizkörper
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Hinterer Heizkörpertyp
Einzelheizkörper
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Oberer Radiatortyp
Dualer Radiator
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280 mm
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.